Wera
バイトーションドライバービット(ロングタイプ)
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)
50
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949555
60147
411-8847
9.8
SQ1
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949564
60148
411-8855
9.8
SQ2
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949573
60149
411-8863
10.8
SQ3
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください