曜日別特売

バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

バイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ) - Wera

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894958266445411-91693.6SQ1
600
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894959166446411-91773.6SQ2
600
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894960766447411-91854.6SQ3
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする