曜日別特売

インパクター ドライバービット

インパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Weraインパクター ドライバービット - Wera

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894996657625411-8324255.5TX25
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894997557626411-8332255.8TX30
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894998457627411-8341256.8TX40
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
4895006357665411-84215015.5TX25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4895007257666411-84305015.5TX30
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
4895008157667411-84485015.5TX40
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする