NTN(エヌティーエヌ)
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
高速に適しています。
タイプ
六角穴付タイプ
シール
合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)
26
トラスコ品番
423-5932
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
使用温度範囲
-20~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860962
KR26FXLLH/3AS
CADデータダウンロード
¥
4,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方