NTN(エヌティーエヌ)
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
高速に適しています。
タイプ
六角穴付タイプ
シール
合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)
22
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
46
使用温度範囲
-20~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外輪
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860944
KR22FLLH
417-3350
球面外輪形
¥
4,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860953
KR22FXLLH
423-5924
円筒外輪形
¥
4,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方