A 小径小形ボールベアリング

A 小径小形ボールベアリング - NTN(エヌティーエヌ)A 小径小形ボールベアリング - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)

合成ゴムにより両側がシールドされたベアリングで、防じん性・低騒音性に優れます。

用途シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用途。内径d(Φmm)9外径D(Φmm)26トラスコ品番423-5916材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)19.2使用温度範囲-25~120℃幅B1(mm)8基本動定格荷重Cr(N)4550基本静定格荷重Cor(N)1960JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000ベアリング番台600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860926629X50LLB
550
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860926
2024-02-20
用途: マキタ電動丸鋸の修理
農・林・水産業

昭和38年に購入したマキタ電動丸鋸から異音が出たのでベアリングを交換。ベアリング629LBの代替えとして629X50LLBを使用。異音も出ず正常に動作。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする