オーエッチ工業
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途
自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
全長(mm)
300
材質
頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称
41337
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859194
FBTS-10
420
34
¥
29,735
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48859203
FBTS-15
620
38
¥
32,215
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください