レバー式吸盤フック

レバー式吸盤フック - オートレバー式吸盤フック - オートレバー式吸盤フック - オートレバー式吸盤フック - オート
(7件のレビュー)

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。

材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
注意
※荷重制限をお守り下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
耐荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968516QHC-10-W1パック(2個)83×45214
600
469
516(税込)
当日出荷
48968507QHC-09-W1個88×55321
420
339
373(税込)
当日出荷
48968491QHC-08-W1個108×65537
480
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48968491
2024-05-18
用途: 風呂の壁に
サービス業

風呂掃除用の棒付きブラシをかけるたまに風呂の壁に付けました。表面がザラザラ感のある壁では吸着しにくいですが、ツルツルしている壁であれば、吸着力は強く問題なく使えています。引っかける金具も幅があるので使いやすいと思います。

対象商品 : 48968491
2020-05-23
用途: キッチンで使用しています
株式会社吉田商会卸売・小売業

キッチンのタイルの壁に吸着して使用しています。かなり強力に吸着していますのでフライパンやお鍋などをつるしています。今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 48968491
2019-06-30
用途: 吊り下げ展示用
サービス業

5kgの吊り下げ荷重ですが、ガラス面にしっかり吸い付いてくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 48968516
2018-01-29
用途: 台所のラックを吊り下げる

台所のラックを吊り下げるのに使ってます。いろんな吸盤を使いましたが、長く使っていると落ちてしまいます。この吸盤は今のところいい感じです。

対象商品 : 48968516
2016-03-10
用途: 台所の壁に取り付け
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

キッチン用品を流し台の壁に吊るすのに使用しました。引っ掛け部分が、左右に動くのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48968516
2021-01-19
用途: 道具の収納

2個中1つが取付難く、すぐ落ちるとクレームが出ました。思っていたより吸盤が弱いとの事。その後、吸盤を温めたら、付けやすくなったとの事で、問題は解決しました。
レバーが貧弱で壊れそうとも言われました。

対象商品 : 48968516
2017-01-26
用途: タイル、ガラス面に
卸売・小売業

大雪の影響で配送や物流が遅れ気味だったが、ようやく到着しました。
粘着フックより、吸盤の方がはがしやすいのは明らか・・
後々の糊が残らないが、吸盤の大きさによって強度が違うので、
引っ掛けるものの重さに注意したい。
濡れた場所は避けるべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする