曜日別特売

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) - 大見工業

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。

用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)内容量1本
全10種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872451OHDR-0030-OH321583
9,840
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872467OHDR-0040-OH428654
10,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872476OHDR-0050-OH535795
12,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872485OHDR-0060-OH642866
14,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872494OHDR-0070-OH749937
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872503OHDR-0080-OH8561008
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872512OHDR-0090-OH9631139
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872537OHDR-0110-OH117713411
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872521OHDR-0100-OH107012010
21,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48872546OHDR-0120-OH128414112
24,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする