カネテック
枡形ブロック(KYA形)
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
仕様
吸着面:上面(V面)・両側面
磁石切換レバー位置:前面
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
高さ(mm)
100
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
トラスコ品番
406-3899
質量(kg)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48869886
KYA-10B
¥
156,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください