曜日別特売

永電磁ホルダ 角形タイプ

永電磁ホルダ 角形タイプ - カネテック

連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。

用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。吸着力(N)250寸法(mm)50×50×50適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870096KEP-K5
101,300
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする