四面吸着形永磁ミニチャック

四面吸着形永磁ミニチャック - カネテック

四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。

用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。高さ(mm)64幅(mm)64奥行(mm)136仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208質量(kg)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869791MMXW-611A
315,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする