曜日別特売

永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ - カネテック永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ - カネテック永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ - カネテック永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ - カネテック永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ - カネテック

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。

用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。取付ねじ-材質マグネット:アルニコ磁石内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
吸着力(N)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870132KM-H001-81015
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48870141KM-H0015-201515
2,0901,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48870157KM-H002-202015
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48870166KM-H0025-1002625
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
65564916KM-H0015【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)201515
1,9901,980
1,590
アウトレット
1,749(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする