カネテック
片面吸着永磁ブロック
両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
用途
放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。
高さ(mm)
35
幅(mm)
52
仕様
吸着面/上面
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48869807
KPB-1F13
125
250
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48869816
KPB-1F18
180
350
¥
225,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48869825
KPB-1F25
250
500
¥
290,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください