フリーブロック

フリーブロック - カネテックフリーブロック - カネテック

吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。

用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869852MM2F-51250200
90,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
48869861MM3F-61260400
113,200
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
48869877MM3F-91290600
136,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする