チャックブロック

チャックブロック カネテック

製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上に載せて磁気を誘導してワークを吸着します。

用途マグネットチャックに併用して、板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として。 高さ(mm)38 幅(mm)125 仕様磁気誘導方向/上面・両側面 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48869843 KT-4 304
89,800
88,980
97,878 (税込)
61日以内出荷

返品不可
48869834 KT-3 150
62,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする