脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17