カネテック
ガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途
ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
内容量
1個
注意
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力が突然低下または消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
吸着力(N)
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870272
GS-1
1.1
200
26
25
500
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
48870281
GS-2
2.3
785
68
40
400
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください