曜日別特売

ハンド脱磁器

ハンド脱磁器 - カネテックハンド脱磁器 - カネテックハンド脱磁器 - カネテック

コンパクトなハンディータイプです。

用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70幅(mm)86奥行(mm)102高さ(mm)119質量(kg)2.3トラスコ品番406-3716内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31244738KMDH-5A
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
48870412KMDH-5A
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする