スキンナー470mL

スキンナー470mL SARAYA(サラヤ)

入浴できない時のスキンケアに、和漢植物エキス配合です。100~600倍希釈使用です。

用途入浴できない時の全身清拭。洗面器(約2L)のお湯にキャップ半分(約4mL)のスキンナーを入れて希釈します。タオルを軽く絞った後、全身を清拭してください。洗い流す必要はありません。 使用場所浴室 商品タイプ本体 トラスコ品番397-0469 材質主成分:グリセリン、コカミドプロピルベタイン、センキュウエキス、成分:水、エタノール、ポリソルベート80、アジピン酸ジイソブチル、PEG-7グリセリルココエート、パンテノール、トウニンエキス、ジオウエキス、トウキエキス、シャクヤクエキス、ウイキョウ油、ボルネオール、ケイヒ油、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-4Na、BG 幅(mm)71 高さ(mm)176 質量(g)538 奥行(mm)71 容量(L)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48908903 51560
1,570
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする