曜日別特売

ハイス製外径ネジ切りチップ

ハイス製外径ネジ切りチップ - 三和製作所(三和バイト)

回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

材質高速度鋼(SKH57)トラスコ品番411-0862幅(mm)6全長(mm)24.6高さ(mm)10質量(g)10内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890252406K246
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする