ニュージョイントミニタイプ プラグ

ニュージョイントミニタイプ プラグ - CKD

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

用途ブランクプラグ仕様Y形プラグ+チューブ形状プラグ適用管外径(Φmm)3.2材質(本体)ポリアミド流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)1.8トラスコ品番401-4545内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861005GWJP3-B
110
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする