エマルジョン型離型剤

エマルジョン型離型剤 - 信越化学工業エマルジョン型離型剤 - 信越化学工業
(4件のレビュー)

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。

用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
主成分
粘度範囲(mPa・s)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901946KM722T-11缶(1kg)1.1乳白色シリコーン-金型洗浄効果
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48901955KM740T-11缶(1kg)1.1乳白色シリコーン-一般工業用
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
48901973KM742T-161缶(16kg)17.2乳白色(液体)シリコーン-KM-740T低濃度タイプ
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52960583KM-722T1缶(16kg)-乳白色(液体)-中/1000~3000金型洗浄効果
オープン
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
52960592KM-740T1缶(16kg)-乳白色(液体)-低/~100一般工業用
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48901964KM742T-11缶(1kg)1.1乳白色シリコーン-KM-740T低濃度タイプ
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 成型プレス機のガイドプレートの離型性向上
製造業

小ボトルで試用して効果の検証後一斗缶購入した。
もっと割安感がほしい

対象商品 : 48901964
2024-02-23
用途: 電気機器のメンテナンス
加茂電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

絶縁性能の向上が顕著にあり安心してメンテナンスできる

1が参考にしています
対象商品 : 48901946
2017-07-18
用途: 食品の型に使用しています。

テフロン加工している、型に使用しています。型離れが良いです、油を使って、痛めることが少なくて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 48901964
2015-12-03
用途: 食品の型に使用しています。

以前は、油を使用していたが、この商品は、使用回数が少なくて済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする