曜日別特売

溶液型離型剤

溶液型離型剤 - 信越化学工業溶液型離型剤 - 信越化学工業溶液型離型剤 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。

用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン成分ジメチルシリコーンオイル不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901991KS702-11缶(1kg)1.2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48902007KS702-141缶(14kg)15.2
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901991
2025-04-13
用途: 陶器作品
有限会社井戸製鬼所製造業

匂いも無くて 使い易い商品になっていて
とても扱いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする