曜日別特売

固形型消泡剤

固形型消泡剤 - 信越化学工業
(1件のレビュー)

固形型消泡剤です。
保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。

用途排水処理、一般工業用。淡黄色質量(g)210主成分シリコーントラスコ品番423-0647主な用途消泡危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L内容量1本(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902043KM601S-200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48902043KM601S-20039901357KM601S-200KM601S-200 固形型消泡剤 信越化学工業 39901357固形型消泡剤信越化学工業1本(200g)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48902043
2015-04-24
用途: 排水処理の発泡抑制

やや満足なのは、思ったよりも消費量が多かったことです。
成分はそのままでもう少し溶けにくいタイプがあればベストです。
価格はもう少し安価で願いたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする