信越化学工業
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途
アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。
材質
主成分:シリコーン
容量(mL)
330
質量(g)
408
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
内容量
1本
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901212
KE348BK-330
330
黒
492-1038
330mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48901221
KE348TM-330
330
透明
492-1054
0.33kg
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
48901237
KE348W-330
330
白
423-0175
330mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください