曜日別特売

シーリング 一般工業用

シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業シーリング 一般工業用 - 信越化学工業

一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。

用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901255KE441R-1001本(100mL)100114
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48901273KE445TM-3301本(330mL)透明330404
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
48901264KE445T-11本(1000mL)透明10001170
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48901282KE445W-3301本(330mL)330404
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする