曜日別特売

シーリング 一般工業用 2液タイプ

シーリング 一般工業用 2液タイプ - 信越化学工業シーリング 一般工業用 2液タイプ - 信越化学工業シーリング 一般工業用 2液タイプ - 信越化学工業シーリング 一般工業用 2液タイプ - 信越化学工業シーリング 一般工業用 2液タイプ - 信越化学工業
(2件のレビュー)

ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。

用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901291KE66
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901291
2017-03-22
用途: 電子製品ポッティング

製品が届いた段階で、缶が潰れていた。
3缶買って、3缶とも潰れているというのは、配送上の問題?
それとも、出荷時点で?
若干の潰れで、口から離れていたのなら許されるが、口に結構近いところだった。
少し間違えると、蓋が閉まらないという事にもなりかねないので、今後気を付けてほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 48901291
2016-11-26
用途: 電子パーツのポッティング

製品に問題なないが、もう少し安いといいですね。
硬化剤の配合パーセントも説明に入れた方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする