信越化学工業
シリコーンオイル(低温用)
(1件のレビュー)
用途
離型、潤滑、消泡など。
比重
1.00(25℃)
屈折率
1.425(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901736
KF50-1-1000
1缶(1kg)
1000(25℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50449446
KF50-1-100CS
1缶(1kg)
100(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449473
KF50-1-300CS
1缶(1kg)
300(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449507
KF50-1-3000CS
1缶(1kg)
3000(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449534
KF50-18-100CS
1缶(18kg)
100(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449577
KF50-18-300CS
1缶(18kg)
300(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449604
KF50-18-1000CS
1缶(18kg)
1000(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449622
KF50-18-3000CS
1缶(18kg)
3000(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください