曜日別特売

コーティング剤

コーティング剤 - 信越化学工業コーティング剤 - 信越化学工業コーティング剤 - 信越化学工業コーティング剤 - 信越化学工業コーティング剤 - 信越化学工業コーティング剤 - 信越化学工業
(3件のレビュー)

金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。

用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
トラスコ品番
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901456KE3475W-1001本(100g)114423-0086第四類第一石油類
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
48901465KE3475W-3301本(330mL)404423-0094第四類第一石油類
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
31246829KE3475T-1001本透明114492-0953第四類第一石油類
4,374
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31246838KE3475T-3301本透明404492-0961第四類第一石油類
11,550
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48901431KE3475TM-1001本(100g)透明114492-0953指定可燃物可燃性液体類
オープン
取扱い終了
48901447KE3475TM-3301本(330mL)透明404492-0961第四類第一石油類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901431
2020-07-28
用途: 樹脂と樹脂の隙間を埋める時
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

粘度が適度でシール性もあり、防滴にも使用できる。値段も手ごろ。

対象商品 : 48901456
2018-07-05
用途: ネジの固定に
寺西電子設計事務所

樹脂(ABS)ケースを固定するネジの固定に使用しています。
通常のネジロック材はABSを侵食してしまい使用できないため、その代用として使用しています。
細部に流れ込むよう低粘度品をチョイス。
作業性や効果は全く問題ありません。
一つ難を上げると、一度使うと残った液まで固くなってしまうこと。
まだ2回目以降でも使用できる場合もありますが、少量をたまにしか使用しないような使い方をする場合はお薦めしません。

対象商品 : 48901456
2016-10-04
用途: 屋外機器防水作業

納期が早く、また粘度が使用用途に合致して、使い勝手が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする