曜日別特売

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ - 信越化学工業
(5件のレビュー)

低分子シロキサン低減タイプです。

用途一般電気用主成分シリコーン
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
トラスコ品番
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901501KE4895W-1001本(100g)114423-0329第四類第二石油類
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
48901517KE4895W-3301本(330mL)404423-0337第四類第二石油類
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
48901544KE4896W-1001本(100g)114423-0361第四類第二石油類
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
48901553KE4896W-3301本(330mL)404423-0370第四類第二石油類
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
48901571KE4897T3301本(330mL)透明404492-1305第四類第二石油類
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48901605KE4898W-3301本(330mL)404423-0426指定可燃物可燃性固体類
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
31246856KE4895T-1001本透明114492-1259第四類第二石油類
6,578
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31246865KE4895T-3301本透明404492-1267第四類第二石油類
13,308
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
31246874KE4896T-1001本(100g)透明114492-1275第四類第三石油類
6,654
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31246890KE4896T-3301本透明404492-1283第四類第三石油類
13,744
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31246899KE4898T-3301本透明404492-1313第四類第三石油類
13,176
7,798
8,578(税込)
当日出荷
57135666KE4898T-1001本透明105814-8141指定可燃物可燃性固体類
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
48901483KE4895TM-1001本(100g)透明114492-1259第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901492KE4895TM-3301本(330mL)透明404492-1267第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901526KE4896TM-1001本(100g)透明114492-1275第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901535KE4896TM-3301本(330mL)透明404492-1283第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901562KE4897T-1001本(100g)透明114492-1291第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901587KE4897W-1001本(100g)114423-0400第四類第二石油類
オープン
取扱い終了
48901596KE4898TM-3301本(330mL)透明404492-1313指定可燃物可燃性固体類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 大きいパーツの固定やジャンパワイヤ固定

以前KE348を使っていましたが、固くてすぐに半固形状態になるため使いにくく感じていました。 変更タイミングで低粘度のKE4895Tにしてみました。 流動性が良く狭いところにも入りやすいので仕上がりがきれいです。

2025-02-25
用途: 高圧絶縁用
製造業

使いやすく、性能も良い。入手性も良いです。
モノタロウで毎回購入しています。

2025-04-04
用途: モールディング
建設業・工事業

扱いやすいが、もう少し価格が抑えられるとうれしいです

対象商品 : 48901526
2019-12-09
用途: PCBASSYのジャンパ線固定用

ジャンパ線固定用に使用している。ユーザ指定品の為に購入

対象商品 : 48901571
2015-09-24
用途: 電子部品の防水シール

低粘度のものを選択しました。
狭いところにも流れて入っていき、思っていたように使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする