信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
低分子シロキサン低減タイプです。
用途
MIL規格 シーリング・コーティング材。
質量(g)
114
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40~180
タイプ
脱アセトンタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100g)
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901614
KE3497T-100
透明
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48901623
KE3497W-100
白
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください