電磁ホルダー 薄型

電磁ホルダー 薄型 - TRUSCO電磁ホルダー 薄型 - TRUSCO電磁ホルダー 薄型 - TRUSCO電磁ホルダー 薄型 - TRUSCO

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。

用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。内容量1個
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
径(Φmm)
高さ(mm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
電圧(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915212TMEH-B2202025M4X0.7 深6DC240.04
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
48915221TMEH-B3803025M6X1.0 深12DC240.085
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
48915237TMEH-B42204025M8X1.25 深15DC240.12
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48915246TMEH-B53505040M8X1.25 深15DC900.15
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915255TMEH-B66006040M8X1.25 深15DC900.2
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする