曜日別特売

マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 - TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 - TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 - TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 - TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 - TRUSCO

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250内容量1個
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
全6種類を絞り込む
吸着力(N)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(Φmm)
高さ(mm)
磁石寸法(mm)
磁石高さ(mm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915352TSMG-51.65532.0M2×0.4 深さ2.5
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915361TSMG-63.86642.0M3×0.5 深さ3.5
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48915377TSMG-86.18652.0M3×0.5 深さ3.5
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
48915325TSMG-1022.010873.5M4×0.7 深さ4.0
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
48915334TSMG-1353.0138103.0M4×0.7 深さ4.5
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48915343TSMG-2085.02010155.0M5×0.8 深さ4.5
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする