曜日別特売

電磁ホルダ

電磁ホルダ - TRUSCO電磁ホルダ - TRUSCO電磁ホルダ - TRUSCO電磁ホルダ - TRUSCO電磁ホルダ - TRUSCO
(2件のレビュー)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。

用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5内容量1個
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
径(Φmm)
高さ(mm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
電圧(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915124TMEH-A181030M4X0.7 深6DC60.18
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
48915133TMEH-A2302040M4X0.7 深6DC240.07
7,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48915142TMEH-A31803040M6X1.0 深12DC240.19
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
48915151TMEH-A44004040M6X1.0 深12DC240.24
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48915167TMEH-A56005050M8X1.25 深15DC900.12
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
48915176TMEH-A611006060M8X1.25 深15DC900.19
20,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915185TMEH-A715007060M10X1.5 深15DC900.20
21,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915194TMEH-A820008060M10X1.5 深15DC900.26
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915203TMEH-A933009060M10X1.5 深15DC900.35
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915142
2020-09-29
用途: 材料の移動に使用
製造業

加工済みの材料を横持ち移動させるのに使用していますが、横ずれする事無く指定通りの位置に確実に、動作し重宝しています。

対象商品 : 48915185
2019-11-23
用途: 車両を固定待機させるために使用
製造業

他社同等製品に比べ安価ですが、吸着面の仕上がりも良く、十分に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする