TRUSCO
M3用タイヤ受セット
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
ネオグレー
間口(mm)
900
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
タイプ
M3用
均等積載量(kg/段)
300
内容量
1セット
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938617
M3-Y36S
9.2
571
¥
14,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48938626
M3-Y37S
10.4
721
¥
16,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48938635
M3-Y39S
12.0
921
¥
18,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください