曜日別特売
(13件のレビュー)

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力内容量1巻
全6種類を絞り込む
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
6種類すべて表示中
注文コード
品番
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915727TMGN1-25-100.050.784以上/cm21×25×101.05
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48915745TMGN15-25-100.0580.931以上/cm21.5×25×101.55
7,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48915693TMGN06-100-200.0360.392以上/cm20.6×100×205.1
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48915711TMGN1-100-100.050.784以上/cm21×100×104.2
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48915702TMGN06-500-50.0360.392以上/cm20.6×520×56.5
26,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48915736TMGN1-500-50.050.784以上/cm21×520×510.5
39,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915711
2023-06-22
用途: 箱状の製品に貼ってます
製造業

今まで使用していたのは1m巻きだったので、無駄が多くもったいなかった。こちらのロールは巻きが長いので無駄がなくて良い。中途半端なサイズの余りが出ないので助かります。吸着力も問題ありません。

対象商品 : 48915727
2022-11-08
用途: 仕事でBOXの蓋に貼って使用した。
坂本金属

磁石で十分な接着強度があった。
ハサミで小さく切断して使用した。簡単に切れました。

対象商品 : 48915745
2019-06-17
用途: 組立取外が必要な部材同志の簡易固定材として使用
コマニー株式会社製造業

適度な吸着力が有るので重量がかからない物同士の仮固定に適していると思います。

対象商品 : 48915727
2018-09-12
用途: 商店街
合同会社アレコレサービス業

サイズも、強度も使いやすかったです。しかもすぐに届いてびっくりしました

対象商品 : 48915727
2018-07-13
用途: 黒板掲示物の作成

細かいプリントに使えるのでとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 48915745
2017-06-01
用途: ビニールカーテンの開閉部分

のりだけでは剥がれる可能性があるのでハトメで留めて使用しています。
厚み、磁石力ともにちょうど良いです。いつも注文させていただいています。

対象商品 : 48915745
2018-06-08
用途: エレベーターの保護材を着けるのに使った
株式会社ニックスサービス

養生のシートが重かったのかすぐに外れてしまい。。。残念な結果でした

対象商品 : 48915745
2016-05-17
用途: 垂れ幕の掲示用
その他業種

今まで短いのは数あれど長いのが無くて不自由していましたが、一巻き10㍍もあって助かっています。好きな長さに調整できるのがいい
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする