マイクロ・ポイントドリル NSPD-M

マイクロ・ポイントドリル NSPD-M - NS(日進工具)
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径(mm)
溝長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48993235NSPD-M-0.015'X0.0250.0150.025
61,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
48993244NSPD-M-0.01X0.0150.010.015
61,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
48993253NSPD-M-0.025X0.050.0250.05
49,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
48993262NSPD-M-0.02X0.040.020.04
49,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
48993271NSPD-M-0.03X0.060.030.06
28,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
48993287NSPD-M-0.04X0.080.040.08
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
48993296NSPD-M-0.05X0.10.050.1
15,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
48993305NSPD-M-0.06X0.120.060.12
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48993314NSPD-M-0.07X0.140.070.14
11,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
48993323NSPD-M-0.08X0.160.080.16
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993332NSPD-M-0.09X0.180.090.18
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993341NSPD-M-0.1X0.20.10.2
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする