マイクロドリル NSMD

マイクロドリル NSMD - NS(日進工具)
内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径(mm)
溝長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径d(Φmm)
材質
全長L(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48992641NSMD-0.015'X0.150.0154極超微粒子超硬合金400.15
47,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
48992657NSMD-0.01X0.10.014極超微粒子超硬合金400.1
47,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
48992666NSMD-0.025X0.250.0254極超微粒子超硬合金400.25
37,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
48992675NSMD-0.02X0.20.024極超微粒子超硬合金400.2
37,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
48992684NSMD-0.03X0.30.034極超微粒子超硬合金400.3
22,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
48992693NSMD-0.04X0.40.044極超微粒子超硬合金400.4
14,900
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
48992711NSMD-0.06X0.60.064極超微粒子超硬合金400.6
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992727NSMD-0.07X0.70.074極超微粒子超硬合金400.7
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
48992702NSMD-0.05X0.50.054極超微粒子超硬合金400.5
12,600
取扱い終了
代替品有
48992736NSMD-0.08X0.80.084極超微粒子超硬合金400.8
7,100
取扱い終了
代替品有
48992754NSMD-0.1X1-----
5,000
取扱い終了
代替品有
48992745NSMD-0.09X0.90.094極超微粒子超硬合金400.9
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48992702NSMD-0.05X0.538760967NSMD 0.05NSMD-0.05X0.5 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760967超硬マイクロドリルNS(日進工具)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
48992736NSMD-0.08X0.838760994NSMD 0.08NSMD-0.08X0.8 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760994超硬マイクロドリルNS(日進工具)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
48992754NSMD-0.1X138761012NSMD 0.1NSMD-0.1X1 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38761012超硬マイクロドリルNS(日進工具)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする