オンオフマグネット

オンオフマグネット - ノガオンオフマグネット - ノガオンオフマグネット - ノガオンオフマグネット - ノガオンオフマグネット - ノガ
(6件のレビュー)

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。

用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
取付ねじ穴サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006745DG0036800M8×1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49006797NF0037320M5×0.8
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49006754DG00381000M8×1.25
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
49006763DG00391300M10×1.25
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
49006772DG10031000M6、M8、M10、M12、M10×1.25
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13272168DG0039-81300M8×1.25
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49006797
2020-09-10
用途: 加工ワークの固定
製造業

狭い箇所での固定にピッタリです。小さくてもパワー充分です。

対象商品 : 49006797
2020-04-01
用途: 溶接時の仮固定

NF0037 小さいながらよく付きます。レバーもスムースです。
ただ、奥行40mmとありますが、吸着面は36.5mmです。

対象商品 : 49006745
2019-02-18
用途: 木工
製造業

マグネット吸着のオンオフがしやすく
微調整しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49006754
2017-04-18
用途: 機械作業
red stock自動車・二輪車・自転車関連業

イメージどうり! 使える! 
※特殊作業に使用する為、裏面のバリが多少気になりましたが。
一般使用であれば、とても良い商品だと思えます。

対象商品 : 49006754
2016-12-19
用途: 原料の撹拌時
製造業

しっかり固定ができて問題なく使用出来ました。ONとOFFも硬くなくてとてもよい買い物ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 49006745
2015-12-08
用途: 差金の固定
製造業

よくくっ付きます。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
1が参考にしています
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする