ノガ
普及型マグネットベース(微動送り付)
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)
800
取付ねじ
(主柱)M8×1.25
トラスコ品番
412-2151
質量(kg)
1.4
支柱(mm)
10×152
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(マグネット)50×60×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006806
MB1030
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください