充電シーリングガン3.6V

充電シーリングガン3.6V Panasonic(パナソニック)

狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプです。

仕様
シーリング材残量表示付
後ダレ防止機構付
付属品電池パック・充電器 トラスコ品番421-6849 質量(kg)2.15 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)430×215×100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48902122 EZ3610LA1J-H
48,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする