315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様ねじ込み式
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪ナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
形状自在式(ストッパー付)
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
内容量1個
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48835367 | 315EA-N100 | 34928756 | 315EA-N100 |
|
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 | ハンマーキャスター | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | 注文コードが変更になりました |
| 48835376 | 315EA-N50 | 34928722 | 315EA-N50 |
|
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |
| 48835385 | 315EA-N65 | 34928731 | 315EA-N65 |
|
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |