曜日別特売

収納フック

収納フック - 光収納フック - 光収納フック - 光収納フック - 光収納フック - 光
(3件のレビュー)

フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。

耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)仕様ビス止め式付属品ビス2本、テープ1枚材質ABS樹脂質量(g)19縦(mm)49横(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890265KSAF-21404-4991
オープン
299
329(税込)
当日出荷
48890274KSAF-22404-5009シルバー
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48890265
2021-01-20
用途: 車内用として
製造業

車内にコンビニフックが欲しくて購入。
使わない時は折り畳まれるので邪魔になりません。
黒は樹脂製でシルバーは金属製でした。

対象商品 : 48890265
2019-12-02
用途: 伝票掛け
飲食業

以前から使用している。
ブロンズ色が無くなったことが困る。

対象商品 : 48890274
2017-09-01
用途: 保育園の内部壁に使用
有限会社リモデル工房建設業・工事業

価格、大きさは手頃で丁度良い
一番の決め手は全ての角にRがかかている事、樹脂性なので手触りも優しく安全
色のバリエーションがもう少しあれば尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする