ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃

ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。

内容量1本
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48884035 2ESMR10 (2F 10.0MM) 25 高級粉末ハイス 2 80 427-4113
6,200
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884044 2ESMR11 (2F 11.0MM) 30 高級粉末ハイス 2 95 427-4121
7,920
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884053 2ESMR12 (2F 12.0MM) 30 高級粉末ハイス 2 95 427-4130
7,920
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷
48884062 2ESMR13 (2F 13.0MM) 35 高級粉末ハイス 2 100 427-4148
10,440
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884071 2ESMR14 (2F 14.0MM) 35 高級粉末ハイス 2 105 427-4156
10,440
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884087 2ESMR15 (2F 15.0MM) 40 高級粉末ハイス 2 110 427-4164
11,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
48884096 2ESMR16 (2F 16.0MM) 40 高級粉末ハイス 2 110 427-4172
12,520
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷
48884105 2ESMR17 (2F 17.0MM) 40 高級粉末ハイス 2 110 427-4181
14,990
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884114 2ESMR18 (2F 18.0MM) 40 高級粉末ハイス 2 110 427-4199
14,990
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884026 2ESMR1 3.5 高級粉末ハイス 2 55 427-4091
6,740
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884123 2ESMR2 (2F 2.0MM) 5 高級粉末ハイス 2 55 427-4202
5,800
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷
48884132 2ESMR20 (2F 20.0MM) 45 高級粉末ハイス 2 125 427-4229
18,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷
48884141 2ESMR22 (2F 22.0MM) 50 高級粉末ハイス 2 125 427-4237
22,990
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884157 2ESMR24 (2F 24.0MM) 50 高級粉末ハイス 2 140 427-4245
26,620
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884166 2ESMR25 (2F 25.0MM) 50 高級粉末ハイス 2 140 427-4253
26,620
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884175 2ESMR26 (2F 26.0MM) 50 高級粉末ハイス 2 140 427-4261
29,510
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884184 2ESMR3 (2F 3.0MM) 10 高級粉末ハイス 2 55 427-4270
4,890
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884193 2ESMR30 (2F 30.0MM) 55 高級粉末ハイス 2 145 427-4296
42,510
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48884202 2ESMR4 (2F 4.0MM) - - - - 427-4300
2,930
 
 
取扱い終了
48884211 2ESMR4.5 (2F 4.5MM) - - - - 427-4318
2,930
 
 
取扱い終了
48884227 2ESMR5 (2F 5.0MM) - - - - 427-4326
2,930
 
 
取扱い終了
48884236 2ESMR5.5 (2F 5.5MM) - - - - 427-4334
2,930
 
 
取扱い終了
48884245 2ESMR6 (2F 6.0MM) - - - - 427-4342
2,930
 
 
取扱い終了
48884254 2ESMR6.5 (2F 6.5MM) - - - - 427-4351
3,220
 
 
取扱い終了
48884263 2ESMR7 (2F 7.0MM) - - - - 427-4369
3,220
 
 
取扱い終了
48884272 2ESMR7.5 (2F 7.5MM) - - - - 427-4377
3,220
 
 
取扱い終了
48884281 2ESMR8 (2F 8.0MM) - - - - 427-4385
3,220
 
 
取扱い終了
48884297 2ESMR8.5 (2F 8.5MM) - - - - 427-4393
3,720
 
 
取扱い終了
48884306 2ESMR9 (2F 9.0MM) - - - - 427-4407
3,720
 
 
取扱い終了
48884315 2ESMR9.5 (2F 9.5MM) - - - - 427-4415
3,720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする