PELICAN(ペリカン)
2720 ヘッドアップライト
ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類
LED
仕様
防滴仕様(IP×4)
トラスコ品番
413-9810
幅(mm)
27
高さ(mm)
50
質量(g)
110
奥行(mm)
43
電源
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
全光束(Lm)
5-80
保護等級
防滴仕様(IPX4)
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
5-80
照射距離(m)
15(低モード時)~56(高モード時)
点灯時間
約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
最大点灯時間
約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49004417
2720
¥
20,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください