マックス[手袋]
220℃対応クリーン用組立手袋 クリーンパック品
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
用途
クリーンルーム、精密機械工業
サイズ
フリー
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
416-6744
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
耐熱・耐摩耗性
全長(cm)
40
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)220/5秒
手のひらまわり(cm)
24.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49025846
MT777-CP
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください