三菱マテリアル
チップ DNMG
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48959154
DNMG150604 UE6020
6.35
0.4
660-7616
UE6020
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
48958847
DNMG150404 MC6025
4.76
0.4
660-7306
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48958856
DNMG150404 UE6105
4.76
0.4
660-7314
UE6105
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48958953
DNMG150408 MC6025
4.76
0.8
660-7411
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48958962
DNMG150408 UE6105
4.76
0.8
660-7420
UE6105
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48959075
DNMG150412 MC6025
4.76
1.2
660-7535
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48959084
DNMG150412 UE6105
4.76
1.2
660-7543
UE6105
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48959337
DNMG150612 MC6025
6.35
1.2
660-7799
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
48959233
DNMG150608 MC6025
6.35
0.8
660-7691
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった