曜日別特売

チップ VCMT

チップ VCMT - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48964097VCMT110304 MP30256.353.180.4MP302511.2662-5371
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48964115VCMT160404 MP30259.5254.760.4MP302516.6662-5398
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964133VCMT160408 MP30259.5254.760.8MP302516.6662-5410
29,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48964081VCMT110304 HTI106.353.180.4HTI1011.2662-5363
17,700
取扱い終了
48964106VCMT160404 HTI109.5254.760.4HTI1016.6662-5380
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする