チップ RCMX

チップ RCMX - 三菱マテリアル
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48960204RCMX1003M0 MP3025103.18661-6445MP302510
9,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
48960213RCMX1204M0 MP3025124.76661-6453MP302512
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
48960317RCMX3209M0 UE6020329.52661-6551UE602032
94,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
48960326RCMX3209M0 UE6110329.52661-6569UE611032
94,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする